ワイズナース

ワイズナース - 富士ゴムナース
(1件のレビュー)

分厚い高反発ソールを使用、跳ねる様に歩けます。本製品の静電防止性能は、JIS T8103に規定する実験方法により全数検査を行っております。靴底に通気孔が開いている為、院内専用としてお使いください。

用途看護師・介護士・理学療法士・作業療法士ホワイト材質アッパー : 合成皮革/ダブルメッシュ 中敷き : 静電インソール3D ソール : EVA/合成ゴム標準質量(g/片足)200g(23.5cmの場合)足幅4Eヒール(mm)35内容量1足
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35077447No69022
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35077456No69022.5
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35077465No69023
5,900
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
35077474No69023.5
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35077483No69024
5,900
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
35077499No69024.5
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35077508No69025
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35077517No69025.5
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35077526No69026
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35077535No69026.5
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35077544No69027
5,900
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
35077553No69027.5
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35077569No69028
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35077578No69029
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35077465
2023-01-08
用途: 仕事
その他業種

つま先が保護され安心感あります。しっかり感ありフォームも気に入っていますが着脱では踵に手をかけることもあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする