曜日別特売

ナースエアー

ナースエアー - 富士ゴムナース
(1件のレビュー)

分厚い高反発ソールを使用、跳ねる様に歩けます。本製品の静電防止性能は、JIS T8103に規定する実験方法により全数検査を行っております。靴底に通気孔が開いている為、院内専用としてお使いください。

用途看護師・介護士・理学療法士・作業療法士ホワイト材質アッパー : 合成皮革/ダブルメッシュ 中敷き : 静電インソール3D ソール : EVA/合成ゴム標準質量(g/片足)200g(23.5cmの場合)足幅4Eヒール(mm)35内容量1足
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35077587No77022
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35077596No77022.5
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35077605No77023
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35077614No77023.5
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35077623No77024
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35077639No77024.5
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35077648No77025
5,900
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
35077657No77025.5
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35077666No77026
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35077675No77026.5
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35077684No77027
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35077693No77027.5
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35077709No77028
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35077718No77029
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35077648
2021-12-13
用途: 医療
医療・福祉・介護関連業

しっかりホールドされ履き心地は良いです。
長時間履くので、ワンサイズ大きめが良いかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする