曜日別特売

スクラビングシューズ「Choice!」

スクラビングシューズ「Choice!」 - 富士ゴムナース

2WAYサボタイプなので脱ぎ履きがラクラク。セットで付いている4色ベルトを自由に「Choice!」簡単にベルトを交換できます。

用途看護師・介護士・理学療法士・作業療法士ホワイト材質中敷:EVA(表面布:ポリエステル)材質(アッパー)EVA材質(ソール)EVA標準質量(g/片足)220(Lサイズの場合)足幅4Eヒール(mm)35内容量1足
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35078086No62022~22.5
5,900
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
35078095No62023~23.5
5,900
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
35078113No62025~25.5
5,900
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
35078129No62026~26.5
5,900
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
35078138No62027~27.5
5,900
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
35078147No62028~28.5
5,900
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
35078104No62024~24.5
5,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35078104No62025191128620No620 スクラビングシューズ 620 フォーク 25191128スクラビングシューズ 620フォーク1足
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする