曜日別特売

SANSYO デシケーター

SANSYO デシケーター - 三商SANSYO デシケーター - 三商SANSYO デシケーター - 三商SANSYO デシケーター - 三商SANSYO デシケーター - 三商SANSYO デシケーター - 三商

本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。。ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量。。蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。。ニードルバルブ付は真空実験(※)及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。。ポリカーボネート製の中板1枚付属。別売にて磁製、ステンレス製中板もご用意しています。。使用温度範囲:約-30~85℃

フタ外径(Φmm)296内径(mm)239全高(mm)288有効高さ(mm)185中板直径(Φmm)235ノズル径(Φmm)ニードルバルブ:8材質ポリカーボネート使用温度範囲約-30~+85℃除湿方式真空許容真空度(Pa)133真空ゲージあり内容量1個
注意
※有効高は中板より蓋のカタの部分まで。※真空にする場合は常温で、ニードルバルブを利用して排気速度に注意の上、排気量10L以下のポンプでMAX約133Pa(ゲージ圧-0.09MPa)にてお使い下さい。また、2日位をめどに再真空引きをして真空状態を維持して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35046613SPD-WV240 ガス置換用2個(ニードルバルノズル径Φ8mm)
32,100
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
35046629SPD-WVGT240ガス置換用上部真空計付2個(ニードルバルブノズル径Φ8mm)
39,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
35046638SPD-WVGS240ガス置換用側部真空計付2個(ニードルバルノズル径Φ8mm/真空計付き×1)
42,100
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする