三商
真空デシケーター
ドレンバルブと押さえ金網がついたことでピンホール検査がしやすくなりました。。押さえ金網外し可能です。押さえ金網はワークの浮き上がり防止用です。。通常の真空デシケーターとしてもご使用いただけます。
仕様
減圧許容範囲:133Pa
付属品
真空ゲージ、押さえ金具
材質
アクリル透明20tmm(フタ25tmm)
内寸法(mm)
260×260×260
外寸法(mm)
300×305×300
バルブ
真空バルブ2個(Φ8mm)、ドレインバルブ(Φ16mm)
内容量
1個
注意
※付属品 真空ゲージ,真空バルブ2個(ニップル径Φ8mm) ドレンバルブ(ニップル径Φ16mm) 押さえ金具
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35046717
PHV-1
¥
216,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください