三商
真空容器
全体が透明なのでどの方向からでも観察できます。。上部がフタになっておりますので、ワークの出入れは容易にできます。
仕様
減圧許容範囲:133Pa
材質
アクリルパイプ
内寸法(mm)
300×240
外寸法(mm)
Φ320×270
バルブ
Φ8mmワンタッチ式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35046726
SAN-320
¥
100,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください