普通検定付分銅

普通検定付分銅 - 三商普通検定付分銅 - 三商
(1件のレビュー)

真ちゅうニッケルメッキ。旧計量法2級相当。検定印打刻済

内容量1個
注意
※ケースは別売です。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
質量(g)
質量(mg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3504771510mg--10
480
479
527(税込)
当日出荷
3504772420mg--20
480
479
527(税込)
当日出荷
3504773350mg--50
480
479
527(税込)
当日出荷
35047749100mg--100
360
359
395(税込)
当日出荷
35047758200mg--200
360
359
395(税込)
当日出荷
35047767500mg--500
360
359
395(税込)
当日出荷
350477761g-1-
400
399
439(税込)
当日出荷
350477852g-2-
400
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
350477945g-5-
400
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
3504780310g-10-
460
459
505(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
3504781920g-20-
740
739
813(税込)
当日出荷
3504782850g-50-
920
919
1,011(税込)
当日出荷
35047837100g-100-
1,420
1,390
1,529(税込)
当日出荷
35047846200g-200-
2,100
2,090
2,299(税込)
当日出荷
35047855500g-500-
5,140
5,090
5,599(税込)
当日出荷
350478641kg1--
9,200
9,190
10,109(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
350478732kg2--
13,700
12,900
14,190(税込)
当日出荷
350478895kg5--
36,000
35,900
39,490(税込)
6日以内出荷
返品不可
3504789810kg10--
68,600
67,900
74,690(税込)
7日以内出荷
返品不可
3504790720kg20--
109,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35047837
2021-07-09
用途: 野菜の出荷作業
農・林・水産業

野菜の出荷のために秤を使ってます。500g用のバネ秤を長年使ってますが計量精度が狂っていないかを確かめるために100g分銅を買いました。分銅を載せて目盛りをみたら、ほぼあってましたので安心したところです。
ちなみにクッキング用のデジタル秤も計ってみたらぴったりで狂いなしでした。
前提は、分銅自体の重量が正確性だということですけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/292/
1が参考にしています
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする