曜日別特売

留点付棒状温度計 1/1目盛

留点付棒状温度計 1/1目盛 - 三商

留点付棒状温度計は、体温計の様に測定された最高の温度を表示するものです。。最高温度確認後は、体温計の様に振り下げて下さい。この場合、気温以下には下がりません。

最小目盛(℃)1内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
目盛範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
350526940~50℃ 300mm3000~50
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
350527550~360℃ 330mm3300~360
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
350527030~100℃ 300mm3000~100
3,800
取扱い終了
350527190~150℃ 300mm3000~150
4,800
取扱い終了
350527280~200℃ 300mm3000~200
5,000
取扱い終了
350527370~250℃ 300mm3000~250
10,000
取扱い終了
350527460~300℃ 300mm3000~300
14,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする