曜日別特売

水銀足長棒状温度計

水銀足長棒状温度計 - 三商
最小目盛(℃)1内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
目盛範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
350535950~50℃ 450mm4500~50
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0629日まで
350536560~360℃ 450mm4500~360
9,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
350536650~50℃ 600mm 紙筒入6000~50
4,700
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0629日まで
350536740~100℃ 600mm 紙筒入6000~100
5,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0629日まで
350536830~150℃ 600mm 紙筒入6000~150
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0629日まで
350536990~200℃ 600mm 紙筒入6000~200
6,700
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0629日まで
350537170~300℃ 600mm 紙筒入6000~300
8,700
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0629日まで
350537260~360℃ 600mm 紙筒入6000~360
12,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
350536040~100℃ 450mm4500~100
3,900
取扱い終了
返品不可
-
350536130~150℃ 450mm4500~150
4,400
取扱い終了
返品不可
-
350536290~200℃ 450mm4500~200
5,300
取扱い終了
-
350536380~250℃ 450mm4500~250
5,800
取扱い終了
-
350536470~300℃ 450mm4500~300
6,900
取扱い終了
-
350537080~250℃ 600mm 紙筒入6000~250
7,600
取扱い終了
返品不可
-
350537350~50℃ 900mm 紙筒入9000~50
11,300
取扱い終了
返品不可
-
350537440~100℃ 900mm 紙筒入9000~100
11,300
取扱い終了
返品不可
-
350537530~150℃ 900mm 紙筒入9000~150
13,600
取扱い終了
返品不可
-
350537690~200℃ 900mm 紙筒入9000~200
15,300
取扱い終了
返品不可
-
350537780~250℃ 900mm 紙筒入9000~250
17,200
取扱い終了
返品不可
-
350537870~300℃ 900mm 紙筒入9000~300
18,900
取扱い終了
返品不可
-
350537960~360℃ 900mm 紙筒入9000~360
20,600
取扱い終了
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする