曜日別特売

水銀足長棒状温度計 黄バック

水銀足長棒状温度計 黄バック - 三商
全長(mm)450最小目盛(℃)1内容量1個
全7種類を絞り込む
目盛範囲(℃)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
目盛範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
350538050~50℃ 450mm0~50
7,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
350538140~100℃ 450mm0~100
5,800
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
350538230~150℃ 450mm0~150
6,900
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
350538570~300℃ 450mm0~300
9,800
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
350538660~360℃ 450mm0~360
13,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
350538390~200℃ 450mm0~200
7,700
取扱い終了
350538480~250℃ 450mm0~250
8,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする