三商
温度プローブ PT100
計測範囲
-80~+300℃
直径(Φmm)
プローブ:4
精度
最高:±0.05℃(0~100℃において)
センサータイプ
高精度Pt100浸漬/芯温プローブ
分解能
最高:0.001℃
応答速度
60秒
プローブ長(mm)
295
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35054828
0614 0235
¥
101,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください