三商
センサプローブ
Pt100Ω 新JIS対応センサ
測定範囲(℃)
-200~400
寸法(mm)
感温部パイプ:Φ3.2×150
全長(mm)
250
コード長さ(m)
1
精度
±{0.15+(0.002×T)}℃(Tは温度測定値)
サイズ(mm)
感温部パイプ:Φ3.2×150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35055537
SLP-501A
250
1
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください