三商
サニタリーサーモ用センサ
センサ検知部が250mmと長く、飲料水やスープの温度測定に最適です。
測定範囲(℃)
-30~280
仕様
飲料水・スープ用
寸法(mm)
検知部:3×250
先端形状
先丸
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35055738
TSP-250 スープ・飲料水用
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください