K熱電対・T熱電対採用のハンディ温度計。。信頼の国内製造、設計、検査。。キャリブレーション機能を搭載しており、いつでも正確な測定が可能。温度ポイント1点で器差補正可能。。本体は安心防水仕様(IPX6)。。シースセンサは防水仕様(IPX4)。。表面センサは応答速度が約3秒と速く、接触して正確に表面温度を計測することが可能。。本体には抗菌樹脂を使用しており、衛生的。。センサにはK熱電対補償導線を採用。。本体側面に落下衝撃吸収ゴムを採用。。HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ、偏差値表示機能付。。連続使用約500時間(アルカリ電池使用時)。。充電式乾電池使用可能。。シースタイプセンサ、突刺しタイプセンサはトレーサビリティ対応可能(別売)。