三商
三商キャリブレーションサーモ用 センサ
キャリブレーションサーモ専用センサ。。シースタイプセンサ、突刺しタイプセンサはトレーサビリティ対応可能(別売)。
測定範囲(℃)
-50~+300
仕様
突刺しセンサ(先トガリ)
寸法(mm)
検知部:4.8×250
規格
K熱電対(クラス1)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35056307
TKS-48250T 突刺し
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください