三商
風杯型風速発信器
風杯の回転により発電した電圧を変換し、0~1Vを出力します。。風杯、ボディとも樹脂製なので耐久性にすぐれ、軽量で安定性のある発信器です。
仕様
風速検出部:交流発電機式
材質
風杯:ポリカーボネイト樹脂、ボディ:ポリカーボネイト樹脂(ガラス繊維入り)
寸法(mm)
約304×353
質量(g)
約1000
出力
0~1VDC
電源
C12V
測定精度
±0.5m/s以内(10m/s以下)、その値の±5%以内(10m/s以上)
起動風速(m/s)
2未満
耐風速(m/s)
90以上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35056657
W11-E1
¥
165,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください