三商
風車型風向風速発信器
風車型をした発信器で風速部は風車(プロペラ)の回転をパルスに変換し、さらに0~1Vに変換して出力。。風向部は、尾翼の回転角を内部のポテンショメータに伝え0~1Vに変換して出力。
仕様
風速検出部:光パルス式、風向:ポテンショ式
材質
風杯、ボディ:ポリカーボネイト樹脂尾翼:FRP
出力
0~1VDC
電源
C12V
消費電力
C12V時約23mA
測定精度
風速:±0.5m/s以内(10m/s以下)±5%以内(10m/s以上)、風向:±5度以内
コネクタ
入出力:防滴7極(NJW-2010)コード径標準:Φ8.6~10.5
接続コード
6芯シールド付0.75mm
2
、ビニールキャブタイヤコード以上のもの
起動風速(m/s)
2未満
耐風速(m/s)
90以上
出力抵抗
500Ω以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35056675
W633-E1
¥
460,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください