三商
ゼンマイ式アスマン通風乾湿計
空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。
測定範囲(℃)
-30~50
精度
±0.2℃以内
最小目盛
0.2℃
外寸法(mm)
90×90×400
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35056736
検定製品
検定製品
¥
156,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35056727
一般製品
一般製品
¥
124,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください