三商
高精度デジタル気圧計
安定性に優れたピエゾ抵抗素子を採用。。中型赤色5色LEDを装着、見やすく設計されています。。小型軽量に設計され、他の装置組み込みに最適です。
測定範囲(hPa)
600~1100
外形寸法(mm)
約190×130×60
電源
AC100V、50mA以下/専用付属ACアダプタ使用
最小表示
0.1Pa
精度
±0.5hPa以内
使用環境
0~+50℃
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35056998
R-30
¥
170,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35057007
R-30NK
¥
227,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください