三商
高精度デジタル気圧計
ピエゾ抵抗素子を採用し、0.1hPaごとの高精度測定。。小型軽量ながら明るく見やすいLED表示。
測定範囲(hPa)
700~1100
仕様
一般品
外形寸法(mm)
約125×32×80
電源
AC100V、50mA以下/専用ACアダプタ付属
最小表示
0.1Pa
精度
±0.7hPa以内
使用環境
0~+40℃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35057016
VR-16
¥
88,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください