三商
ガスフローメーター
1200ml/minまでの幅広い測定レンジ。。体積流量計の為、ガス種を選択する必要がありません。混合ガスの測定も可能。。オートパワーオフ機能付。
測定ガス
N
2
、Air、He、Ar、H
2
等
測定範囲
0.5~1200ml/min
電源
単3アルカリ乾電池2個
測定精度
±3%または±0.3ml/minの大きい方(校正ガス:N
2
)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×135×35(突起部含まず)
内容量
1個
注意
※腐食性ガスと加湿ガス(水蒸気等)を除く。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35057689
GF1010
¥
116,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください