三商
ポータブル表面粗さ計
ポケットサイズ&低価格。一つの測定器でRa、Rzパラメータが測定可能。。各種材料に対応する広い測定レンジ。平面、円筒外側、傾斜面の測定が可能。
仕様
測定粗さパラメータ:Ra、Rz
測定範囲
Ra:0.05~10.0μm、Rz:0.1~50μm
質量(g)
160
電源
3.6Vリチウムイオン電池
測定精度
±15%
再現性
<12%
外寸法(mm)
110×70×24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35057978
TIME3110
¥
164,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください