三商
マイクロシリンジポンプ
超小型ドライブ部とコントローラー部が分離したコンパクト設計。。抜群の精度を誇る高速ステッピングモーター内蔵。。4分岐コントローラー(BS-MD1020)を使えば、4台まで別々の流量設定運転可能。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合シリンジ
運転モード
電源
外寸法(mm)
質量(kg)
接続台数
ケーブル長(cm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最大接続台数
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35058897
BS-MD1020
-
-
100V50/60z
-
1.4
-
-
205×90×70
最大4まで
0.9、1.8、2.4、3各1本付属
¥
275,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35058879
BS-MD1001
10μから5mまで(ガスタイトシリンジ)
1本架注入運転のみ
別売コントローラーより供給
30×230×60
0.45
-
-
-
-
-
¥
255,000
取扱い終了
返品不可
35058888
BS-MD1000
-
-
100V50/60z
-
0.45
1
97
60×85×60
-
-
¥
135,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください