三商
ブランド セリペッター
分注器としての寿命を延ばすため、ピストンとシリンダーは交換可能なカートリッジ式です。。口径45mmのボトルに直接セットでき、付属又はオプションのアダプターとの併用でほとんどのボトルに対応します。
付属品
スペアカートリッジ、ボトルアダプター(GL27、32、38)、吸引チューブ、排出チューブ
再現性(%)
0.2以下
精度(%)
±1.2
内容量
1個
注意
※セリペッターは高濃度の酸・酸化性の酸・極性の低い溶媒・炭化水素及びハロゲン化水素には使用できません。※液路を腐食しない液体は次の条件下での分注が可能。蒸気圧:500mbar以下、粘度(10ml)150mm
2
/s以下、(25ml)75mm
2
/s以下密度:2.2g/mm
3
以下、温度40℃以下
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目盛(mL)
容量範囲(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35058933
4720-140
0.2
1-10
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35058949
4720-150
0.5
2.5-25
¥
50,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください