ニチリョー シリンジ

ニチリョー シリンジ - NICHIRYO(ニチリョー)ニチリョー シリンジ - NICHIRYO(ニチリョー)ニチリョー シリンジ - NICHIRYO(ニチリョー)ニチリョー シリンジ - NICHIRYO(ニチリョー)ニチリョー シリンジ - NICHIRYO(ニチリョー)
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ピストン/PE(ポリエチレン)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35059256NS-S 0.5ml 100入1セット(100個)0.5
19,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
35059265NS-M 1.25ml 100入1セット(100個)1.25
19,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
35059283NS-L 5.0ml 100入1セット(100個)5
19,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
35059299NS-X 12.5ml 100入1セット(100個)12.5
19,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
35059274NS-N 2.5ml 100入1セット(100個)2.5
19,000
取扱い終了
返品不可
35059308NS-Y 25ml 50入1セット(50個)25
19,000
取扱い終了
返品不可
35059317NS-Z 50ml 25入1セット(25個)50
14,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35059274NS-N 2.5ml 100入02967544NS-NNS-N 2.5ml 100入 シリンジ NS TGK(東京硝子器械) 02967544シリンジ NSTGK(東京硝子器械)1箱(100本)
16,830
税込18,513
注文コードが変更になりました。
35059308NS-Y 25ml 50入02967571NS-YNS-Y 25ml 50入 シリンジ NS TGK(東京硝子器械) 02967571シリンジ NSTGK(東京硝子器械)1箱(50本)
16,830
税込18,513
注文コードが変更になりました。
35059317NS-Z 50ml 25入02967587NS-ZNS-Z 50ml 25入 シリンジ NS TGK(東京硝子器械) 02967587シリンジ NSTGK(東京硝子器械)1箱(25本)
11,880
税込13,068
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする