曜日別特売

ボトルトップディスペンサー ジーニアス

ボトルトップディスペンサー ジーニアス - 三商ボトルトップディスペンサー ジーニアス - 三商ボトルトップディスペンサー ジーニアス - 三商ボトルトップディスペンサー ジーニアス - 三商ボトルトップディスペンサー ジーニアス - 三商

バイパス機能により、泡抜き時に分注器内の試薬を外に捨てずにボトルに戻すため、試薬を節約できます。。調整ダイアルにより微妙な容量設定が可能。校正機能付。。排出口(ノズルの向き)を360度自由に動かせます。。オートクレーブ滅菌が可能です。

仕様変動係数:≦0.1%材質シリンダーピストン:ガラス、排出・吸引チューブ:PFA、アダプタ:PP精度±0.5%(蒸気圧力MAX600mbar粘度)口径(mm)取付:45内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
容量(mL)
最小目盛(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
350622391625503付属アダプタ(GL):25、28、32、38、S45×各10.2~2.00.05
62,500
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
350622481625504付属アダプタ(GL):25、28、32、38、S45×各10.5~5.00.1
62,500
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
350622571625505付属アダプタ(GL):25、28、32、38、S45×各11.0~10.00.2
62,500
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
350622661625506付属アダプタ(GL):32、38、S40×各12.5~25.00.5
79,800
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
350622751625507付属アダプタ(GL):32、38、S40×各15.0~50.01
84,800
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
350622841625508付属アダプタ(GL):32、38、S40×各110.0~100.02
112,500
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする