三商
フィンピペット F2
丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。スーパーブローアウト機能により、微量分注を保証します。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カラーコード
不正確度(μL/%)
不精密度(s.d.μL/cv%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35064786
4642010
ピンク
2:±2.50、0.2:±12.00
2:±2.00、0.2:±10.00
¥
44,640
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35064795
4642020
ピンク
5:±1.50、0.5:±6.00
5:±1.00、0.5:±5.00
¥
44,640
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35064804
4642030
ピンク
10:±1.00、1:±2.50
10:0.50±、1:±2.00
¥
44,640
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35064813
4642040
イエロー
10:±1.00、1:±3.50
10:0.80±、1:±3.00
¥
44,640
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35064829
4642060
イエロー
20:±1.00、2:±3.00
20:±0.40、2:±2.50
¥
40,180
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください