三商
フィンピペット F2
丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(μL)
カラーコード
適合チップ
最小目盛(μL)
不正確度(μL/%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35064838
4642070
10-100
イエロー
フィンチップ:Flex200、250univ、300、200Ext
0.2
100:±0.80、10:±3.00
¥
40,180
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35064847
4642080
20-200
イエロー
フィンチップ:Flex200、250univ、300、200Ext
0.2
200:±0.60、20:±1.80
¥
40,180
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35064856
4642090
100-1000
ブルー
フィンチップ:Flex1000、1000、1000Ext
1
1000:±0.60、100:±1.00
¥
40,180
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35064865
4642100
0.5-5
グリーン
フィンチップ:5ml
10
5000:±0.50、500:±2.00
¥
44,640
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35064874
4642110
1000~10000
レッド
フィンチップ:10ml、Flex10mlExt
20
10000:±0.50、1000:±2.00
¥
54,120
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35064935
4662040
1~10
ピンク
チップ:Flex10、10
0.02
10:±2.40、1:±12.00
¥
160,440
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35064944
4662050
5-50
イエロー
チップ:Flex200、250univ、200Ext
0.1
50:±1.50、5:±5.00
¥
160,440
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35064953
4662060
10-100
イエロー
チップ:Flex200、250univ、200Ext
0.2
100:±1.30、10:±5.00
¥
160,440
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35064969
4662070
30-300
オレンジ
チップ:Flex300、300
1
300:±1.00、30:±5.00
¥
160,440
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35064978
4662080
1~10
パープル
チップ:20,50
0.02
10:±2.40、1:±12.00
¥
197,380
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35064987
4662090
5-50
ターコイズ
チップ:50
0.1
50:±1.50、5:±5.00
¥
197,380
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください