フィンピペット F3

フィンピペット F3 - 三商フィンピペット F3 - 三商

軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなど、フィンピペット Fシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデル。。ハンドルは、UV、薬品、湿気などに対する耐久性に優れた材料を使用。。オートクレーブ可能なチップコーンとチップイジェクター。。スーパーブローアウト機能が微量分注を保証(容量50μl以下のモデルのみ)。。チップ適合性が高く、一般的なピペットチップの使用が可能。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カラーコード
不正確度(μL/%)
不精密度(s.d.μL/cv%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
350650144640000ピンク10:±1.0、1:±2.510:±0.5、1:±2.0
28,220
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
350650234640030イエロー20:±1.0、2:±、3.020:±0.4、2:±2.5
28,220
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
350650394640040イエロー100:±0.8、10:±3.0100:±0.2、10:±1.0
28,220
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
350650484640050イエロー200:±0.6、20:±3.0200:±0.3、20:±1.5
28,220
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
350650574640060ブルー1000:±0.5、100:±1.51000:±0.2、100:±0.6
28,220
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
350650664640070レッド10000:±0.5、1000:±2.010000:±0.2、1000:±0.8
28,220
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする