曜日別特売

ディスペンセッテS

ディスペンセッテS - BRAND

幅広い用途に対応しており、強酸、塩基、各種有機溶媒といった浸食性を持つ試薬のボトル分注も可能です。。バルブブロックが360℃回転する為、試薬瓶のラベルを正面に向けて分注することができます。。ボトル接続部のネジサイズは45mmですが、標準付属のアダプタを使用することで様々なサイズの試薬瓶に接続することができます。。バルブ用シールが不要。分解も簡単なので、洗浄が容易です。。オートクレーブ滅菌(121℃)が可能です。。ISO 9001やGLPに適合すべく精度補正機能を搭載。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
分注容量(mL)
精度
再現性
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
350654434600-3110.005≦±0.006≦±0.2%0.1~1
104,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
350654594600-3210.01≦±0.005≦±0.1%0.2~2
104,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
350654684600-3310.02≦±0.005≦±0.1%0.5~5
104,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
350654774600-3410.05≦±0.005≦±0.1%1~10
104,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
350654864600-3510.1≦±0.005≦±0.1%2.5~25
128,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
350654954600-3610.2≦±0.005≦±0.1%5~50
138,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする