マイクロシリンジポンプ

マイクロシリンジポンプ - 三商マイクロシリンジポンプ - 三商

大型のカラータッチディスプレイにより各種の設定が可能。。高性能のステッピングモータをマイクロプロセッサーによりコントロール。。金属製で剛性の高いボディが運転時の振動を最小限に抑え、ねじ込み式のシリンジクランプでしっかりとシリンジを固定することにより、流量安定性や再現性が従来品に比べ格段に向上。。100シリーズの駆動力(水平方向)は13.6kg、200シリーズは34kgと余裕を持ったパワーレンジ。微量用シリンジのプランジャーを保護する為に、駆動力を小さく設定して運転することも可能。。USBポートを標準装備しており、パソコン制御による運転も簡単。

再現性(%)<±0.05内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
精度(%)
運転モード
動作範囲
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35065933レガート1002.66<±0.5注入0.069μm/ステップ226×191×150DC12~32V
540,000
509,800
560,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
35065949レガート1102.66<±0.5注入/吸引0.069μm/ステップ226×191×150DC12~32V
710,000
689,800
758,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
35065958レガート1112.66<±0.5注入/吸引0.069μm/ステップ226×191×150DC12~32V
730,000
719,800
791,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
35065976レガート2004.9<±0.35注入0.1656μm/ステップ254×279×89AC100~240V(50/60Hz)
890,000
849,800
934,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
35065985レガート2104.9<±0.35注入/吸引0.1656μm/ステップ254×279×89AC100~240V(50/60Hz)
1,140,000
1,098,000
1,207,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする