曜日別特売

フィンピペット F1 シングル

フィンピペット F1 シングル - 三商フィンピペット F1 シングル - 三商フィンピペット F1 シングル - 三商

音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。。120°回転して、右利き、左利きどちらにも対応可能なフィンガーレスト。。ソフトタッチチップイジェクションにより、軽く押すだけでチップの取り外しが可能です。

内容量1個
全6種類を絞り込む
容量(μL)
適合チップ
最小目盛(μL)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(μL)
カラーコード
適合チップ
最小目盛(μL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
350660554641070N10-100イエローFlex200、250Univ0.2
46,100
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
350660644641080N20-200イエローFlex200、250Univ0.2
46,100
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
350660734641090N30-300オレンジFlex300、3001
46,100
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
350660894641100N100-1000ブルーFlex1000、10001
46,100
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
350660984641110N0.5-5グリーン5mL10
52,440
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
350661074641120N1000~10000レッド10mL20
58,160
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする