曜日別特売

ロック基金属針 90°カット

ロック基金属針 90°カット - 三商
(4件のレビュー)

ロック基の針ですが、ガラス先の注射筒にもお使い頂けます。

材質針基:真鍮にニッケルメッキ、パイプ:SUS304内容量1個
注意
※研究実験用のみの販売です。医療目的の販売はできません。
全21種類を絞り込む
長さ(mm)
針ゲージ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
針ゲージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3506732416G 80mm 1入8016
860
859
945(税込)
当日出荷
3506733317G 80mm 1入8017
740
739
813(税込)
当日出荷
3506734918G 80mm 1入8018
720
719
791(税込)
当日出荷
3506735819G 80mm 1入8019
680
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
3506736720G 80mm 1入8020
680
679
747(税込)
当日出荷
3506737621G 80mm 1入8021
620
619
681(税込)
当日出荷
3506738522G 80mm 1入8022
560
559
615(税込)
当日出荷
3506739416G 150mm 1入15016
1,220
1,198
1,318(税込)
当日出荷
3506740317G 150mm 1入15017
1,100
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
3506741918G 150mm 1入15018
1,040
999
1,099(税込)
当日出荷
3506742819G 150mm 1入15019
980
979
1,077(税込)
当日出荷
3506743720G 150mm 1入15020
980
979
1,077(税込)
当日出荷
3506744621G 150mm 1入15021
920
919
1,011(税込)
当日出荷
3506745522G 150mm 1入15022
860
859
945(税込)
当日出荷
3506746416G 200mm 1入20016
1,340
1,298
1,428(税込)
当日出荷
3506747317G 200mm 1入20017
1,220
1,198
1,318(税込)
当日出荷
3506748918G 200mm 1入20018
1,160
1,098
1,208(税込)
当日出荷
3506749819G 200mm 1入20019
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
3506750720G 200mm 1入20020
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
3506751621G 200mm 1入20021
1,040
999
1,099(税込)
当日出荷
3506752522G 200mm 1入20022
980
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35067498
2023-02-26
用途: NMRチューブからのサンプル回収
国立大学法人名古屋工業大学教育・研究機関

太くしっかりしているため、曲がらず安心して使えます。シリンジによるNMRサンプルの回収には必須の道具となっています。

対象商品 : 35067385
2023-03-11
用途: プラスチック接合の溶剤添加用
教育・研究機関

注射器とのすり合わせも良く、特に問題なく使用できている。

対象商品 : 35067385
2023-02-13
用途: エタノール注入に使います。
その他業種

出来栄え、シリンジとの嵌合性など問題はありませんでした。

対象商品 : 35067437
2021-07-17
用途: 化学実験
教育・研究機関

品質に問題は無いが、鋭角に削りだして使用しているので、予め鋭角の商品も購入できるようにして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする