曜日別特売

イトー マイクロシリンジ

イトー マイクロシリンジ - 伊藤製作所(粉砕機)イトー マイクロシリンジ - 伊藤製作所(粉砕機)イトー マイクロシリンジ - 伊藤製作所(粉砕機)
針形状針先:90°内容量1個
注意
※研究実験用のみの販売です。医療目的の販売はできません。
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
容量(μL)
外径×内径(Φmm)
最小目盛(μL)
針規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35067726MS-R050.0055針:0.715×0.180.1固定針
11,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
35067735MS-R100.0110針:0.715×0.180.2固定針
10,500
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
35067744MS-R250.02525針:0.715×0.180.5固定針
11,100
10,980
12,078(税込)
当日出荷
35067753MS-R500.0550針:0.715×0.181固定針
12,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
35067769MS-R1000.1100針:0.715×0.182固定針
14,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
35067778MS-R2500.25250針:0.715×0.185固定針
15,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
35067787MS-R5000.5500針:0.715×0.1810固定針
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
35067796MS-NR050.0055針:0.715×0.180.1互換針
16,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
35067805MS-NR100.0110針:0.715×0.180.2互換針
15,300
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
35067814MS-NR250.02525針:0.715×0.180.5互換針
15,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
35067823MS-NR500.0550針:0.715×0.181互換針
16,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
35067839MS-NR1000.1100針:0.715×0.182互換針
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
35067848MS-NR2500.25250針:0.715×0.185互換針
17,400
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
35067857MS-NR5000.5500針:0.715×0.1810互換針
17,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
35067866MS-05HP23G0.0055針:0.64×0.150.1固定針
12,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
35067875MS-05HP26G0.0055針:0.47×0.150.1固定針
12,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
35067884MS-05HP23G/26G0.0055針:0.64/0.46×0.150.1固定針
12,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
35067893MS-10HP23G0.0110針:0.64×0.150.2固定針
11,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
35067909MS-10HP26G0.0110針:0.47×0.150.2固定針
11,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
35067918MS-10HP23G/26G0.0110針:0.64/0.46×0.150.2固定針
11,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
35067927MS-N05HP23G0.0055針:0.64×0.150.1互換針
14,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
35067936MS-N05HP26G0.0055針:0.47×0.150.1互換針
14,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
35067945MS-N05HP23G/26G0.0055針:0.64/0.46×0.150.1互換針
14,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
35067954MS-N10HP23G0.0110針:0.64×0.150.2互換針
13,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
35067963MS-N10HP26G0.0110針:0.47×0.150.2互換針
13,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
35067979MS-N10HP23G/26G0.0110針:0.64/0.46×0.150.2互換針
13,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
35067988MS-05A0C23G0.0055針:0.64×0.150.1固定針
12,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
35067997MS-05A0C26G0.0055針:0.47×0.150.1固定針
12,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
35068006MS-05A0C23G/26G0.0055針:0.64/0.46×0.150.1固定針
12,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
35068015MS-10A0C23G0.0110針:0.64×0.150.2固定針
11,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
35068024MS-10A0C26G0.0110針:0.47×0.150.2固定針
11,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
35068033MS-10A0C23G/26G0.0110針:0.64/0.46×0.150.2固定針
11,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
35068049MS-N05A0C23G0.0055針:0.64×0.150.1互換針
14,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
35068058MS-N05A0C26G0.0055針:0.47×0.150.1互換針
14,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
35068067MSN05A0C23G/26G0.0055針:0.64/0.46×0.150.1互換針
14,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
35068076MS-N10A0C23G0.0110針:0.64×0.150.2互換針
13,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
35068085MS-N10A0C26G0.0110針:0.47×0.150.2互換針
13,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
35068094MSN10A0C23G/26G0.0110針:0.64/0.46×0.150.2互換針
13,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする