曜日別特売

マルエム 駒込ピペット

マルエム 駒込ピペット - マルエム[理化学・容器]
(1件のレビュー)
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
350691081ml10.1
250
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
350691172ml20~1:0.1、1~2:0.5
270
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
350691263ml30~1:0.1、1~3:0.5
280
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
350691355ml50~1:0.1、1~5:0.5
360
359
395(税込)
当日出荷
3506914410ml100~1:0.1、5~10:1.0
400
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35069135
2020-12-05
用途: フォークオイルの混合に
スリルジャンキー

まさかのゴムが付いてこないという。写真には写ってるし、付いてこないという表記も無かったのにね。残念な商品ですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする