三商
ピペット・エイドXP
吸引・吐出を3スピード(急速・中速・緩速)に設定できます。。ノーズピース・ロック採用により、ピペットの脱落を防止。
容量(mL)
使用ピペット:1~100
付属品
スタンド、ピペットエイドホルスター、交換用TCフィルター4ヶ
全長(mm)
140
質量(g)
235
電源
110V
電池
8.4VNiCd電池(充電型)
内容量
1個
注意
※ピペット・エイド(R)はドラモンド社の登録商標です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35070754
4-040-101-J
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください