| 35072897 | 白 25ml | 25 | 0.1 | 655 | PTFEコック付白 | ±0.03 | | ¥19,250 | ¥17,980 | ¥19,778(税込) |
| | - |
|
| 35072906 | 白 50ml | 50 | 0.1 | 855 | PTFEコック付白 | ±0.05 | | ¥21,580 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| | - |
|
| 35072915 | 茶 10ml | 10 | 0.05 | 585 | PTFEコック付茶 | ±0.02 | | ¥18,050 | ¥17,900 | ¥19,690(税込) |
| | 2026年 06月29日まで |
|
| 35072949 | 青筋 10ml | 10 | 0.05 | 585 | PTFEコック付青筋入 | ±0.02 | | ¥17,790 | ¥16,980 | ¥18,678(税込) |
| | - |
|
| 35072958 | 青筋 25ml | 25 | 0.1 | 655 | PTFEコック付青筋入 | ±0.03 | | ¥19,530 | ¥18,980 | ¥20,878(税込) |
| | - |
|
| 35072967 | 青筋 50ml | 50 | 0.1 | 855 | PTFEコック付青筋入 | ±0.05 | | ¥23,220 | ¥22,980 | ¥25,278(税込) |
| | - |
|
| 35072888 | 白 10ml | 10 | 0.05 | 585 | PTFEコック付白 | ±0.02 | | | - | |
| 35072924 | 茶 25ml | 25 | 0.1 | 655 | PTFEコック付茶 | ±0.03 | | | - | |
| 35072933 | 茶 50ml | 50 | 0.1 | 855 | PTFEコック付茶 | ±0.05 | | | - | |