不二貿易
掛時計 ギア
機能
ステップムーブメント
材質
ABS樹脂、スチール、ガラス
質量(kg)
3.1
直径(Φcm)
40
表示方式
アナログ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×97×495
使用電池
単3電池1個、単1電池2個(各別売り)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35078926
27224
ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35078935
27225
シャンパン
¥
14,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください