COVER WORK(カバーワーク)
裏起毛・パイル極厚ソックス
(1件のレビュー)
パイル編みさらに極厚で防寒効果抜群
用途
防寒靴下
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
材質
指タイプ
入数
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35081656
FT-1508
1セット(2足)
ネイビー
アクリル、ナイロン
先丸
2足
防寒
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35081665
FT-1508
1セット(2足)
グレー
アクリル、ナイロン
先丸
2足
防寒
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
02922478
FT-1508
1組
グレー
-
-
-
-
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
02922548
FT-1508
1組
ブラック
-
-
-
-
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
35081647
FT-1508
1セット(2足)
ブラック
アクリル、ナイロン
先丸
2足
防寒
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください