COVER WORK(カバーワーク)
裏起毛・パイル極厚ソックス
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2足)
1セット(2足)
1組
色
グレー
グレー
ネイビー
ブラック
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2足)
注文コード
35081665
品番
FT-1508
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
パイル編みさらに極厚で防寒効果抜群
用途
防寒靴下
色
グレー
材質
アクリル、ナイロン
指タイプ
先丸
入数
2足
機能
防寒
幅(mm)
100
高さ(mm)
90
縦(mm)
300