COVER WORK(カバーワーク)
太リブワッチ帽(シンサレート付)
シンサレート使用で保温性能に優れます
用途
防寒小物
材質
アクリル、ポリエステル
幅(mm)
190
高さ(mm)
20
機能
防寒、保湿
縦(mm)
240
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35081787
AG-52
ブラック
オープン
取扱い終了
35081796
AG-52
ネイビー
オープン
取扱い終了
35081805
AG-52
グレー
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください