防寒反射ニット帽子
反射素材を編み込んだニト帽子
- 材質
- 本体:アクリル
反射部:ガラス繊維・ポリエステル
- 用途
- 寒冷地での作業。防寒対策。
- サイズ
- フリー
- 内容量
- 1個
注意
※着用により肌に異常を感じた時は、使用しないでください。※洗濯中に色落ちする場合がありますので他の物と分けて洗って下さい。
※濡れたまま他の洗濯物と重ねて放置しないで下さい。
※蛍光増白剤の入っていない洗剤を使用してください。
※洗濯後は、弱く絞ってから陰干し乾燥してください。
※タンブラー乾燥はお避けください。
※素材の性質上、長時間の摩擦や揉み作用で毛玉が出来やすいので、ご注意ください。毛玉が目立つ場合は、ハサミや毛玉取り器で取り除いて下さい。
※商品改良のため、使用及びデザインは予告なく変更する場合があります。
全10種類を絞り込む
色
キャップ の新着商品
カテゴリ

































