COVER WORK(カバーワーク)
ストライプワッチ帽(シンサレート付)
シンサレート使用で保温性能に優れます
用途
防寒小物
材質
アクリル、ポリエステル
幅(mm)
190
高さ(mm)
10
機能
防寒、保湿
縦(mm)
230
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35081848
AG-55
ブラック×グレー
オープン
取扱い終了
35081857
AG-55
ブラック×ブルー
オープン
取扱い終了
35081866
AG-55
ブラック×レッド
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください