曜日別特売

フリースイヤーウォーマー

フリースイヤーウォーマー - COVER WORK(カバーワーク)フリースイヤーウォーマー - COVER WORK(カバーワーク)
(1件のレビュー)

フリース使用で保温性能アップ

用途防寒小物材質ポリエステル幅(mm)110高さ(mm)10機能防寒、保湿縦(mm)270内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35082173AG-31グレー
オープン
389
428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
35082164AG-31ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-10
用途: 防寒
株式会社鎗水製作所

キャップを かぶった上より 装着すると 頭部がわでの幅が広いため 完全に耳を覆うようにすれば、キャップが 目深く(少し前下がり)なります。
単体使用では、問題ないかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする