曜日別特売

テフロン撥水加工ボアネックウォーマー フロントボタンタイプ

テフロン撥水加工ボアネックウォーマー フロントボタンタイプ - COVER WORK(カバーワーク)

前開き、外側をテフロン撥水加工しております

用途防寒小物材質表地:ポリエステル、綿(表面:テフロン撥水加工)、ボア部分:ポリエステル、中わた:ポリエステル幅(mm)250高さ(mm)50機能防寒、保湿、前開き縦(mm)180内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35082627AG-93チャコール
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35082636AG-93グレー
オープン
取扱い終了
35082645AG-93ネイビー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする