アイセン
パーフェクトフィールタオル
ふかふか夢見る洗い心地お肌に優しいやわらかな泡を作るボディタオル。
もちっとクセになる気持ちよさ内側ループ構造がもちっとした感触を生みクセになる肌ざわりです。
材質
ポリエステル、ポリプロピレン
種類
タオル
寸法(cm)
20×100
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35083643
BTB21
ピンク&ブルー
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35083659
BTB21
オレンジ&ピンク
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください