曜日別特売

玄関マット R2 SHELL

玄関マット R2 SHELL - テラモト玄関マット R2 SHELL - テラモト
(1件のレビュー)

靴底をブラッシングして汚れを落とす実用性を兼ね備えたフロッキー彩色のデザインマット

用途玄関マット、玄関やエントランスなどに材質再生ゴム(再生率89%)、ナイロン厚さ(mm)8質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D)(mm)750×450内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35084657MR943-921-4ブラウン
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
35084666MR943-921-8ブラック
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-16
用途: 事務所玄関前
農・林・水産業

以前使用していた玄関マットは、いつの間にか裏面のゴムが玄関タイルにこすりついてしまい、黒く汚れる事が困っていましたが、今回購入したマットは、汚れる事もなく、やや重みもあるのでズレることなく快適に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする