大和物産
FL抗菌バラン
お弁当のおかずの仕切りに便利な、抗菌バラン100枚入。
毎日のお弁当に、行楽に、アウトドアやホームパーティのおもてなしに便利。
抗菌加工がされており、安心。
たっぷり使える100枚入。
材質
ポリエチレン(無機系抗菌剤配合)
色
グリーン
質量(g)
18
耐熱温度(℃)
70
寸法(幅W×高さH)(cm)
7.5×5
内容量
1個(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35084964
-
オープン
¥
71
¥
78
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください