曜日別特売

リベラリスタクックポット

リベラリスタクックポット - リスリベラリスタクックポット - リスリベラリスタクックポット - リスリベラリスタクックポット - リスリベラリスタクックポット - リスリベラリスタクックポット - リスリベラリスタクックポット - リス
(3件のレビュー)

さまざまなキッチンにすっとなじむ、北欧風のスタイリッシュな調味料入れ。
塩や砂糖など調味料の見分けも一目でできます。
収納できる計量スプーン
さとう・しお・小麦粉等の調味料表示シールが付属しています。

7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
材質
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35084973-1個(720mL)720本体・スプーン・フタ/PS パッキン/発泡PEスカイブルー11.2×14.5×10.6
オープン
569
626(税込)
当日出荷
35084989-1セット(720mL×2個)ポット1個/720フレーム/スチール トレー・本体・スプーン・フタ/PS パッキン/発泡PEレッド/スカイブルー23.5×14.6×18.5 ポット(1個)/11.2×14.5×10.6
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
35084998-1セット(720mL×3個)ポット1個/720フレーム/スチール トレー・本体・スプーン・フタ/PS パッキン/発泡PEレッド/スカイブルー/ホワイト35.3×14.6×18.5 ポット(1個)/11.2×14.5×10.6
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
35085007-1個(440mL)440本体・スプーン・フタ/PS パッキン/発泡PEピンク7.5×14.4×10.5
オープン
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
35085016-1個(720mL)720本体・スプーン・フタ/PS パッキン/発泡PEグリーン11.2×14.5×10.6
オープン
569
626(税込)
当日出荷
35085025-1個(720mL)720本体・スプーン・フタ/PS パッキン/発泡PEピンク11.2×14.5×10.6
オープン
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
35085034-1個(720mL)720本体・スプーン・フタ/PS パッキン/発泡PEライトグレー11.2×14.5×10.6
オープン
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35084973
2021-10-19
用途: 台所

蓋と容器との接続部(最重要部)が簡単に外れてしまう信じ難い駄目商品。砂糖用と塩用、色違いで二つも買ってしまった。即取り扱い不可にしなさい。

対象商品 : 35084973
2020-09-24
用途: 食堂用

結構量が入って、スプーン付きでこの価格は満足です。

対象商品 : 35085025
2021-03-01
用途: 食堂用に

蓋を固定している部分(水色のぽっちりの部分の裏側)が強度不足で、直ぐに蓋と容器が分離してしまう。ガムテープで補修して使っている残念な商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする