シェリー 水切りセット

シェリー 水切りセット - Richell(リッチェル)
(1件のレビュー)

大容量でたっぷり入れられる水切りかご。
抗菌加工付き。メモリ付き。
スプーンやフォークに便利なカトラリーポケット付き。

材質本体・カゴ・ポケット/ポリプロピレン幅(mm)483ホワイト高さ(mm)160奥行(mm)377質量(g)1000容量(L)18.4耐熱温度(℃)120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35085129-1個
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
63240478-1セット(24個)
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-29
用途: キッチンで洗った食器を入れている
青木製作所製造業

このサイズの水切りが見つからずに困っていました。ホームセンターやスーパー、イオンなどにも行きましたが見つかりませんでした。鍋やタッパーなども入れるので大きいものが欲しかったのです。本当に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする